{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL |
RAL 7001
|
|
| Odcień, Szare |
Srebrny szary
|
|
| Oznaczenie producenta |
NB42
|
|
| Kolor |
Szare
|
|
| Wysokość |
220 mm
|
|
| Szerokość |
600 mm
|
|
| Głębokość |
400 mm
|
|
| Wysokość użytkowa |
198 mm
|
|
| Szerokość użytkowa |
555 mm
|
|
| Głębokość użytkowa |
358 mm
|
|
| Pojemność |
43,1 l
|
|
| Materiał |
Polipropylen (PP)
|
|
| Rodzaj uchwytu |
Uchwyt otworowy
|
|
| Do układania w stosy |
tak
|
|
| Zawartość |
część pojedyncza
|
|
| Rodzaj produktu |
pojemniki Euronorm
|
| Numer artykułu | 963380 NB42 | |
| EAN / GTIN | 8055520142169 | |
| Numer producenta | NB42V1-139142210118 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 Wadern-Lockweiler, Deutschland, www.lockweiler-werke.com |