Pojemniki Euronorm szare, Typ: NB65

Nr art.: 963380 NB65
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
204 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Część opisana Cały artykuł
Oznaczenie producenta NB65
Materiał Tworzywo sztuczne
Kolor Szare
Wysokość 320 mm
Szerokość 600 mm
Głębokość 400 mm
Materiał Polipropylen (PP)
Rodzaj uchwytu Uchwyt otworowy
Do układania w stosy tak
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu pojemniki Euronorm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 963380 NB65
EAN / GTIN 8055520014077
Producent/osoba odpowiedzialna Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 Wadern-Lockweiler, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Opis

Wykonanie:

Wysokiej jakości pojemniki transportowe z tworzywa sztucznego, przystosowane do układania w stosy.
Pojemniki mają konstrukcję ramową, opartą na trzech wymiarach podstawowych.
Można je stosować w różnych dziedzinach.
Mocne ścianki, wzmocnione różnymi żebrami, nadają pojemnikowi dużą sztywność.
Odporne na działanie większości kwasów i olejów.

Wyp. dodatkowe:

Uchwyt na karteczkę nr 963382; zamknięcie nr 963383; pokrywa nr 963384 (szara), 963387 (czerwona); 963388 (niebieska).