Pokrywy z zawiasami do pojemników Euronorm czerwony, Typ: NBC32

Nr art.: 963387 NBC32
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta
Deckel mit Scharnier für Euronormbehälter
Kolor
Czerwony
Długość
200 mm
Szerokość
300 mm
Rodzaj produktu
Pokrywa
Platformy
kwadrat
Materiał
Tworzywo sztuczne
Powierzchnia
matt
Z otworem chwytowym
tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 963387 NBC32
EAN / GTIN 8055520011052
Numer producenta NBC32-139901320141
Producent/osoba odpowiedzialna Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 Wadern-Lockweiler, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Opis

Wykonanie:

Pokrywa wyposażona w zawiasy. Przez otwory w pokrywie i krawędziach pudełka (⌀ 3,5 mm) można przeprowadzić plombę.

Pasuje do:

pojemników Euronorm nr 963378-963380.