Recipiente Euronormalizado gris, Tipo: NB42

Número de artículo: 963380 NB42
Descuento
29,49 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
253 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color gris
Altura 220 mm
Anchura 600 mm
Profundidad 400 mm
Material Polipropileno (PP)
Forma asa Asa abierta
Apilable sí
Contenido pieza única
Tipo de producto recipiente Euronormalizado

Identificación y clasificación

Número de artículo 963380 NB42
EAN / GTIN 8055520142169
Número del fabricante NB42V1-139142210118
Fabricante/responsable Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 Wadern-Lockweiler, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Descripción

Ejecución:

Recipiente de transporte de plástico de alta calidad, apilable.
La estructura básica de los recipientes de plástico es una construcción de bastidor con tres medidas de base.
Estos recipientes se pueden utilizar en los ámbitos más diversos.
Las paredes resistentes reforzadas por varias nervaduras proporcionan al recipiente una estabilidad dimensional considerable.
Resistente a la mayoría de ácidos y aceites.

Partes opcionales:

Pinza para notas n.º 963382; cierre n.º 963383; tapa n.º 963384 (gris), 963387 (rojo); 963388 (azul).