Pokrywy z zawiasami do pojemników Euronorm niebieski, Typ: NBC32

Nr art.: 963388 NBC32
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta
Deckel mit Scharnier für Euronormbehälter
Kolor
Niebieskie
Długość
300 mm
Szerokość
200 mm
Rodzaj produktu
Pokrywa
Platformy
kwadrat
Materiał
Tworzywo sztuczne
Z otworem chwytowym
tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 963388 NBC32
EAN / GTIN 8055520014503
Numer producenta NBC32-139901320124
Producent/osoba odpowiedzialna Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 Wadern-Lockweiler, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Opis

Wykonanie:

Pokrywa wyposażona w zawiasy. Przez otwory w pokrywie i krawędziach pudełka (⌀ 3,5 mm) można przeprowadzić plombę.

Pasuje do:

pojemników Euronorm nr 963378-963380.