Evro-zaboj siv NB42

Št. art.: 963380 NB42
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
339 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip NB42
Višina 220 mm
Širina 600 mm
Globina 400 mm
Barva siva
Oblika ročaja Skoznji ročaj
Vrsta izdelka Evro zaboj

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 963380 NB42
EAN/GTIN 8055520142169
Številka proizvajalca NB42V1-139142210118

Opis

Izvedba:

Kakovostni nakladalni transportni zaboji iz umetne mase.
Osnovna struktura zabojev temelji na pravokotnem okvirju s tremi osnovnimi merami.
Ti zaboji so uporabni na različnih področjih.
Robustne stene, ojačane z različnimi rebri, omogočajo izredno dobro obstojnost oblike zabojev.
Odporni proti večini kislin in olj.

Opomba:

Ustrezno opremo (pokrov, zapiralo, sponko za etikete) najdete pod art. 963382963384.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico