Euronormbehälter grau, Typ: NB42

Artikel-Nr.: 963380 NB42
Rabatt
26,60 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 03.01.2027
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
172 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

beschriebenes Teil gesamter Artikel
Herstellerbezeichnung NB42
Material Kunststoff
Farbe grau
Höhe 220 mm
Breite 600 mm
Tiefe 400 mm
Material Polypropylen (PP)
Griff-Form Durchfassgriff
stapelbar ja
Inhalt Einzelteil
Produktart Euronormbehälter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 963380 NB42
EAN / GTIN 8055520142169
Herstellernummer NB42V1-139142210118
Hersteller/verantwortliche Person Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 Wadern-Lockweiler, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertiger, stapelbarer Transportbehälter aus Kunststoff.
Die Grundstruktur der Kunststoffbehälter ist eine Rahmenkonstruktion auf der Basis von drei Grundmaßen.
Diese Behälter sind in den vielfältigsten Bereichen einsetzbar.
Robuste Wände, durch verschiedene Rippen verstärkt, verleihen dem Behälter eine ausgesprochen gute Formstabilität.
Resistent gegen die meisten Säuren und Öle.

Sonderzubehör:

Zettelklammer Nr. 963382; Verschluss Nr. 963383; Deckel Nr. 963384 (grau), 963387 (rot); 963388 (blau).