Kolumna obrotowa, pusta, Typ: 0

Nr art.: 963256 0
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Niebieskie Niebieski stalowy
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Materiał Z blachy stalowej
Kolor Niebieskie
Szerokość podstawy 880 mm
Głębokość podstawy 880 mm
Materiał stojaka podłogowego z blachy stalowej
Rodzaj produktu Stojak podporowy
Maks. nośność 480 kg
Z regulacją wysokości nie
Wysokość użytkowa 1 600 mm
Wysokość 1 600 mm
Mobilne nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 963256 0
EAN / GTIN 5733439137607
Numer producenta 137607
Producent/osoba odpowiedzialna raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 Bremen, Deutschland, www.raaco.com

Opis

Wykonanie:

Obudowa z galwanizowanej blachy stalowej, lakierowana proszkowo na szaroniebieski kolor. Do mocowania 12 magazynów szuflad nr 963255 rozm. 6 do 24.