{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. Br.:
| Premaz | prevučeno prahom | |
| Nijansa, plavo | Čelično plava | |
| Kvaliteta i ispitna brtva | bez | |
| Materijal | čelični lim | |
| Boja | plavo | |
| Širina osnovne površine | 880 mm | |
| Dubina osnovne površine | 880 mm | |
| Materijal podnog stalka | Čelični lim | |
| Vrsta proizvoda | Stalci za materijal | |
| Kapacitet opterećenja maks. | 480 kg | |
| Podesivo po visini | ne | |
| Korisna visina | 1.600 mm | |
| Visina | 1.600 mm | |
| Mobilno | ne |
| Broj artikla | 963256 0 | |
| EAN / GTIN | 5733439137607 | |
| Broj proizvođača | 137607 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 Bremen, Deutschland, www.raaco.com |