Vrtljivi stolp prazen, Tip: 0

Št. art.: 963256 0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 1.600 mm
880 mm
Nosilnost 480 kg
Področje uporabe Magazin za male dele
Vrsta izdelka Vrtljivi stolp

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 963256 0
EAN/GTIN 5733439137607
Številka proizvajalca 137607
Proizvajalec/odgovorna oseba raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 BREMEN, Deutschland, www.raaco.com

Opis

Izvedba:

Ohišje iz galvanizirane jeklene pločevine, prašno lakirano v jekleno modri barvi. Za namestitev 12 predalnikov art. 963255 vel. 6 do vel. 24.