• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Draaitoren leeg, Type: 0

Artikelnummer: 963256 0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 1.600 mm
880 mm
Belastbaarheid 480 kg
Toepassingsgebied Opbergbox voor klein materiaal
Producttype Draaitoren

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 963256 0
EAN/GTIN 5733439137607
Nummer fabrikant 137607
Fabrikant/verantwoordelijke persoon raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 BREMEN, Deutschland, www.raaco.com

Omschrijving

Uitvoering:

Behuizing van gegalvaniseerd plaatstaal, staalblauw poedergelakt. Voor opname van 12 ladeboxen nr. 963255 gr. 6 t/m gr. 24.