• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

Otáčacia veža prázdna, Typ: 0

Č. pol.: 963256 0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 1 600 mm
880 mm
Nosnosť 480 kg
Rozsah použitia Zásobník na malé diely
Druh produktu Otáčacia veža

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 963256 0
EAN/GTIN 5733439137607
Číslo výrobcu 137607
Výrobca/zodpovedná osoba raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 BREMEN, Deutschland, www.raaco.com

Popis

Prevedenie:

Plášť z galvanizovaného oceľového plechu, oceľovo modrá práškovaná farba. Na montáž 12 zásobníkov so zásuvkami č. 963255 veľ. 6 − 24.