Drejetårn tom, Type: 0

Art.-nr.: 963256 0
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Belægning pulverlakeret
Farvetone, blå Stålblå
Kvalitets- og testsejl ingen
Materiale stålplade
Farve blå
Grundareal, bredde 880 mm
Grundareal, dybde 880 mm
Materiale, gulvstativ Stålplade
Produkttype Materialestativ
Bæreevne, maks. 480 kg
Højdeindstillelig nej
Nyttehøjde 1.600 mm
Højde 1.600 mm
Mobil nej

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 963256 0
EAN/GTIN 5733439137607
Producentnummer 137607
Producent/ansvarlig person raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 Bremen, Deutschland, www.raaco.com

Betegnelse

Udførelse:

Kabinet af pladestål, lakeret i stålblå. Som holder til 12 skuffemagasiner nr. 963255 str. 6 til str. 24.