{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Odcień, Niebieskie | Niebieski stalowy | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Brak | |
| Materiał | Z blachy stalowej | |
| Kolor | Niebieskie | |
| Szerokość podstawy | 680 mm | |
| Głębokość podstawy | 680 mm | |
| Materiał stojaka podłogowego | z blachy stalowej | |
| Rodzaj produktu | Stojak podporowy | |
| Maks. nośność | 480 kg | |
| Z regulacją wysokości | nie | |
| Wysokość użytkowa | 1 760 mm | |
| Szerokość | 680 mm | |
| Głębokość | 680 mm | |
| Wysokość | 1 760 mm | |
| Na rolkach | nie |
| Numer artykułu | 963254 0 | |
| EAN / GTIN | 5733439137447 | |
| Numer producenta | 137447 BLAU NEU | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 Bremen, Deutschland, www.raaco.com |