Otočný stojan prázdná, Typ: 0

Artiklové číslo: 963254 0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak S práškovým lakem
Barevný odstín, Modrá Ocelová modrá
Třída jakosti Žádné
Materiál Ocelový plech
Barva Modrá
Šířka půdorysné plochy 680 mm
Hloubka půdorysné plochy 680 mm
Materiál podlahový stojan Ocelový plech
Druh produktu Materiálový stojan
Nosnost max. 480 kg
Výškově nastavitelné ne
Užitná výška 1 760 mm
Šířka 680 mm
Hloubka 680 mm
Výška 1 760 mm
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 963254 0
EAN / GTIN 5733439137447
Číslo výrobce 137447 BLAU NEU
Výrobce/odpovědná osoba raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 Bremen, Deutschland, www.raaco.com

Popis

Provedení:

Plášť z plechu z galvanizovaného ocelového plechu, ocelově modrý lak.
Pro umístění 12 zásuvkových zásobníků č. 963251 vel. 8 − 60.