Drehturm leer, Typ: 0

Artikel-Nr.: 963254 0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtung pulverbeschichtet
Farbton, blau Stahlblau
Güte- und Prüfsiegel keine
Material Stahlblech
Farbe blau
Grundfläche Breite 680 mm
Grundfläche Tiefe 680 mm
Material Bodenständer Stahlblech
Produktart Materialständer
Tragfähigkeit max. 480 kg
höhenverstellbar nein
Nutzhöhe 1 760 mm
Breite 680 mm
Tiefe 680 mm
Höhe 1 760 mm
fahrbar nein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 963254 0
EAN / GTIN 5733439137447
Herstellernummer 137447 BLAU NEU
Hersteller/verantwortliche Person raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 Bremen, Deutschland, www.raaco.com

Beschreibung

Ausführung:

Gehäuse aus galvanisiertem Stahlblech, stahlblau pulverlackiert.
Zur Aufnahme von 12 Schubladenmagazinen Nr. 963251 Gr. 8 − 60.