Ormar s okretnim mehanizmom prazan, tip: 0

Artikl br.: 963254 0
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Premaz prevučeno prahom
Nijansa, plavo Čelično plava
Kvaliteta i ispitna brtva bez
Materijal čelični lim
Boja plavo
Širina osnovne površine 680 mm
Dubina osnovne površine 680 mm
Materijal podnog stalka Čelični lim
Vrsta proizvoda Stalci za materijal
Kapacitet opterećenja maks. 480 kg
Podesivo po visini ne
Korisna visina 1.760 mm
Širina 680 mm
Dubina 680 mm
Visina 1.760 mm
Mobilno ne

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 963254 0
EAN / GTIN 5733439137447
Broj proizvođača 137447 BLAU NEU
Proizvođač/odgovorna osoba raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 Bremen, Deutschland, www.raaco.com

Opis

Izvedba:

Korpus od pocinčanog čeličnog lima, čelično plavo, praškasto lakirano.
Za prihvat 12 ormara s ladicama br. 963251 vel. 8 − 60.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Prijavite se

Prijava

Osoba za kontakt

Postavi klasifikaciju

Vaša kartica kupca

Molimo da na blagajni pokažete QR kod.
Preuzeto dana 

U košarici

U košaricu
U košaricu