Turn rotitor gol, Tip: 0

Cod articol.: 963254 0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, albastru Albastru oțel
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Material Tablă de oţel
Culoarea albastru
Suprafaţă de bază lăţime 680 mm
Suprafaţă de bază adâncime 680 mm
Materialul suportului pe sol Tablă de oţel
Tip produs Suport pentru material
Capacitate portantă max. 480 kg
Reglabil pe înălţime nu
Înălţimea utilă 1.760 mm
Lăţime 680 mm
Adâncime 680 mm
Înălţime 1.760 mm
Mobil(ă) nu

Identificare și clasificare

Cod articol 963254 0
EAN / GTIN 5733439137447
Număr producător 137447 BLAU NEU
Producător/responsabil raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 Bremen, Deutschland, www.raaco.com

Descriere

Execuţie:

Carcasă din tablă de oţel galvanizată, lăcuită cu pulbere albastru-oţel.
Pentru montarea a 12 dulapuri cu sertare Cod 963251 Ref. 8 − 60.