Sukamas stovas tuščias, Tipas: 0

Prekės Nr.: 963254 0
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Danga dažyt. milteliniu būdu
Spalvų tonai, mėlyna Plieno mėlyna
Kokybės ir bandymo ženklas nėra
Medžiaga lakštinis plienas
Spalva mėlyna
Pagrindo plotis 680 mm
Pagrindo gylis 680 mm
Stovo medžiaga Lakštinis plienas
Produkto rūšis Medžiagų (laikymo) stovas
Keliamoji galia maks. 480 kg
Aukščio reguliavimas ne
Naudingasis aukštis 1 760 mm
Plotis 680 mm
Gylis 680 mm
Aukštis 1 760 mm
Su ratukais ne

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 963254 0
EAN / GTIN 5733439137447
Gamintojo numeris 137447 BLAU NEU
Gamintojas / atsakingas asmuo raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 Bremen, Germany, www.raaco.com

Aprašymas

Modelis:

Korpusas iš lakštinio plieno, lakuotas plieno mėlynumo spalva.
Galima įstatyti 12 stalčių modulių Nr. 963251 dyd. 8 − 60.