Torre giratoria vacío, Tipo: 0

Número de artículo: 963254 0
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Color, azul Azul acero
Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Material Chapa de acero
Color azul
Superficie de la base anchura 680 mm
Superficie de base profundidad 680 mm
Material soporte de suelo Chapa de acero
Tipo de producto Soporte de material
Capacidad de carga máx. 480 kg
Regulable en altura no
Altura útil 1.760 mm
Anchura 680 mm
Profundidad 680 mm
Altura 1.760 mm
Móvil no

Identificación y clasificación

Número de artículo 963254 0
EAN / GTIN 5733439137447
Número del fabricante 137447 BLAU NEU
Fabricante/responsable raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 Bremen, Deutschland, www.raaco.com

Descripción

Ejecución:

Carcasa de chapa de acero galvanizado, con barnizado en polvo de color azul acero.
Para el alojamiento de 12 almacenes de cajones n.º 963251 tam. 8 − 60.