Tourniquet vide, Type: 0

Réf.: 963254 0
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement revêtement par poudre
Teinte, bleu Bleu acier
Label de qualité et de contrôle sans
Matériau tôles d’acier
Couleur bleu
Largeur surface de base 680 mm
Prof. surface de base 680 mm
Matériau support fixe Tôle d'acier
Type de produit Supports à matériaux
Charge admissible max. 480 kg
Réglage en hauteur non
Hauteur utile 1 760 mm
Largeur 680 mm
Profondeur 680 mm
Hauteur 1 760 mm
À roulettes non

Identification et classification

Référence article 963254 0
EAN / GTIN 5733439137447
Réf. fabricant 137447 BLAU NEU
Fabricant/personne responsable raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 Bremen, Deutschland, www.raaco.com

Description

Exécution:

Caisson en tôle d'acier galvanisée, verni par poudre bleu acier.
Pour fixation de 12 armoires à tiroirs 963251 réf.8 − 60.