Uchwyt do przetyczek GARANT easyFix, liczba uchwytów poprzecznych: 2

Nr art.: 955705 2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
257 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba uchwytów poprzecznych Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor
Czarny
Możliwość użycia do
Wkrętaki
Do kształtu
6-kąt wewn.; Torx®
Do wkrętaka do śrub Torx® wielk.
TX20 – TX50
Do śrub z gniazdem sześciokątnym, rozmiar min.
4 mm
Do śrub z gniazdem sześciokątnym, rozmiar maks.
12 mm
Materiał podstawy
z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu
uchwyt
Materiał
z tworzywa sztucznego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 955705 2
EAN / GTIN 4062406197711
Numer producenta 955705 2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Łatwe umieszczanie jedną ręką w płycie perforowanej, bez użycia narzędzi. Mocne trzymanie bez przykręcania, dzięki czemu unika się zadrapania płyty.

Pasuje do:

Ścianki perforowane □ 9×9 mm co 37 mm.
2 wkrętak do śrub Torx® wielk. TX20 – TX50, lub 2 wew. 6-kąt. wielk. 4 mm – 12 mm.

W dostawie:

Wszystkie odpowiednie płytki podstawy.