GARANT easyFix-holder til krydsgreb, Antal T-greb: 2

Art.-nr.: 955705 2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
160 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal T-greb Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve sort
Egnet til Skruetrækker
Egnet til form indvendig 6-kant; Torx®
Passer til skruetrækker til Torx® størrelse TX20 – TX50
Passer til indvendig sekskant, størrelse min. 4 mm
Passer til indvendig sekskant, størrelse maks. 12 mm
Materiale, grundplade kunststof
Produkttype Holder
Materiale kunststof

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 955705 2
EAN/GTIN 4062406197711
Producentnummer 955705 2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Enkel isætning i hulplade uden brug af værktøj med én hånd. Sidder godt fast uden skruer, hvilket forhindrer ridser på hulpladen.

Passer til:

Hulplader □ 9×9 mm i 37 mm afstand.
2 Torx®-skruetrækkere str. TX20 – TX50, eller 2 unbrakonøgler str. 4 mm – 12 mm.

Leveringsomfang:

Alle tilhørende basisplader.