Příčný držák GARANT easyFix, Počet vratidel: 2

Artiklové číslo: 955705 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
111 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet vratidel Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Černá
Vhodné pro Šroubovák
Vhodné pro formu Vnitřní 6hran; Torx®
Vhodné pro šroubovák na velikost Torx® TX20 – TX50
Vhodné pro vnitřní šestihran velikosti min. 4 mm
Vhodné pro vnitřní šestihran velikosti max. 12 mm
Materiál základní desky plast
Druh produktu držák
Materiál plast

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955705 2
EAN / GTIN 4062406197711
Číslo výrobce 955705 2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Jednoduché nasazování do děrované stěny bez nářadí, pouze jednou rukou. Drží pevně bez přišroubování, zabrání se tak poškrábání děrované stěny.

Vhodné pro:

Děrované stěny □ 9×9 mm v rastru 37 mm.
2 šroubováky pro Torx® vel. TX20 – TX50, nebo 2 vnitřní 6-hrany vel. 4 mm – 12 mm.

Rozsah dodávky:

Všechny příslušné základní desky.