GARANT easyFix držač za križnu dršku, broj T drški: 2

Artikl br.: 955705 2
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
275 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj T drški Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

prikladno za odvijač, za Torx® veličinu TX20 – TX50
odgovara za veličine unutarnje 6-kutne 4 mm - 12 mm
Vrsta proizvoda Držač odvijača

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 955705 2
EAN / GTIN 4062406197711
Broj proizvođača 955705 2
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Jednostavno umetanje u ploču za alat samo jednom rukom bez upotrebe alata. Čvrsto uporište bez zavrtanja, čime se sprječava grebanje ploče za alat.

Odgovara:

Perforirane stijenke □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm.
2 odvijača za Torx® vel. TX20 – TX50, ili 2 6-kutna odvijača vel. 4 mm – 12 mm.

Opseg isporuke:

Sve osnovne ploče koje uz nju pripadaju.