GARANT easyFix Quergriffhalter, Anzahl Quergriff: 2

Artikel-Nr.: 955705 2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
111 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Quergriff Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe schwarz
geeignet für Schraubendreher
geeignet für Form Innen-6-kant; Torx®
passend für Schraubendreher für Torx® Größe TX20 – TX50
passend für Innen-6-kant Größe min. 4 mm
passend für Innen-6-kant Größe max. 12 mm
Material Grundplatte Kunststoff
Produktart Halter
Material Kunststoff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 955705 2
EAN / GTIN 4062406197711
Herstellernummer 955705 2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.

Passend für:

Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.
2 Schraubendreher für Torx® Gr. TX20 – TX50, oder 2 Innen-6-kant Gr. 4 mm – 12 mm.

Lieferumfang:

Alle dazugehörigen Grundplatten.