GARANT easyFix držalo prečnega ročaja, Število T-ročajev: 2

Št. art.: 955705 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
240 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število T-ročajev Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva črna
Primerno za Izvijač
Primerno za obliko notranji šestkotnik; Torx®
Primerno za izvijače za Torx® vel. TX20 – TX50
Za notranji 6-kotnik velikosti min. 4 mm
Za notranji 6-kotnik velikosti maks. 12 mm
Material osnovne plošče umetne mase
Vrsta izdelka Držalo
Material umetne mase

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 955705 2
EAN/GTIN 4062406197711
Številka proizvajalca 955705 2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Preprosta enoročna namestitev na luknjasto steno brez uporabe orodja. Trden oprijem brez vijačenja, luknjasta stena se tako ne opraska.

Primerno za:

Luknjaste stene □ 9×9 mm v rastru 37 mm.
2 izvijača Torx® vel. TX20 – TX50, ali 2 izvijača za notranji 6-kotnik vel. 4–12 mm.

Obseg dobave:

Vse pripadajoče osnovne plošče.