Soporte para mango transversal GARANT easyFix, Cantidad de mangos transversales: 2

Número de artículo: 955705 2
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
111 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de mangos transversales Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color negro
Aptitud para Destornilladores
Para forma Hexágono interior; Torx®
Para destornilladores para tamaño Torx® TX20 – TX50
Para hexágono interior tamaño mín. 4 mm
Para hexágono interior tamaño máx. 12 mm
Material placa base plástico
Tipo de producto Soporte
Material plástico

Identificación y clasificación

Número de artículo 955705 2
EAN / GTIN 4062406197711
Número del fabricante 955705 2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Colocación sencilla sin herramientas en el panel perforado con una sola mano. Sujeción firme sin atornillamiento, de este modo se evitan arañazos en el panel perforado.

Idóneo para:

Paredes perforadas □ 9×9 mm en intervalos de 37 mm.
2 destornilladores para Torx® tam. TX20 – TX50, o 2 de hexágono interior tam. 4 mm – 12 mm.

Volumen de suministro:

Todas las placas base correspondientes.