• Szanowni Klienci! 3 lutego 2026 r. cały nasz zespół przebywa poza biurem, na szkoleniu firmowym. Przepraszamy za niedogodności.

Zestaw markerów, liczba narzędzi: 7

Nr art.: 954935 7
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość: 30
  • Stopień wypełnienia szuflady w G: 10×10

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość 30 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G 10×10
szerokość 250 mm
głębokość 250 mm
szerokość w G 10
głębokość w G 10
liczba narzędzi 7
Wersja z zestawami narzędzi
masa 0,257 kg
Rodzaj produktu Wkładki z tworzywa piankowego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 954935 7
EAN / GTIN 2050002004535
Producent/osoba odpowiedzialna Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

W dostawie:

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 954935: 1 szt.
Marker z długą końcówką MARKAL nr 085012, rozm. 096260: 1 szt.
Wkłady wymienne MARKAL nr 085013, rozm. 096262: 1 szt.
Marker z długą końcówką MARKAL nr 085152, rozm. BL: 1 szt.
Marker trwały MARKAL, nr 085154, rozm. B: 1 szt.
Marker lakierniczy MARKAL, nr 085160, rozm. W, Y: po 1 szt.
Marker w tubce MARKAL, nr 085178, rozm. W: 1 szt.