Surtido de marcadores, Cantidad de herramientas: 7

Número de artículo: 954935 7
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas incluidas
7 ud.
Altura total
75 mm
Anchura total
250 mm
Longitud total
250 mm
Tipo de almacenamiento
Inserto de espuma rígida
Anchura espuma B
250 mm
Profundidad espuma T
250 mm
Altura de la espuma H
30 mm
Espuma preprocesada con láser
sí
Número de huecos para herramientas
7 ud.
Altura frontal más pequeña adecuada del cajón
75 mm
Unidad específica del fabricante
G
Anchura en G
10
Profundidad en G
10
Material espuma
Polietileno (PE)
Peso total
0,257 kg
Suministro de energía
Sin suministro de energía
Tipo de producto
Surtido de artículos de papelería

Identificación y clasificación

Número de artículo 954935 7
EAN / GTIN 2050002004535
Número del fabricante 954935 7
Fabricante/responsable Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 954935: 1 ud.
Marcador de agujero profundo MARKAL n.º 085012 tam. 096260: 1 ud.
Minas de recambio MARKAL n.º 085013 tam. 096262: 1 ud.
Marcador de agujero profundo MARKAL n.º 085152 tam. BL: 1 ud.
Marcador permanente MARKAL n.º 085154 tam. B: 1 ud.
Marcador de barniz MARKAL n.º 085160 tam. W; Y: 1 ud. cada
Rotulador de tubo MARKAL n.º 085178 tam. W: 1 ud.