Kynävalikoima 7

Tuote nro.: 954935 7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa
  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30
  • Vetolaatikon täyttöaste G: 10×10

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G 10×10
Leveys 250 mm
Syvyys 250 mm
Leveys G 10
Syvyys G 10
Työkalujen lukumäärä 7
Malli työkalusarjan kanssa
Paino 0,257 kg
Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 954935 7
EAN / GTIN 2050002004535

Kuvaus

Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. Pintakerroksen väri on antrasiitti, sen alla oleva sininen kontrastiväri osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 954935: 1 kpl
MARKAL-pitkäkärkinen merkkauskynä 085012 koko 096260: 1 kpl
MARKAL-varalyijyt 085013 koko 096262: 1 kpl
MARKAL-pitkäkärkinen merkkauskynä 085152 koko BL: 1 kpl
MARKAL-vedenkestävä tussi nro 085154 koko B: 1 kpl
MARKAL-maalikynä nro 085160 koot W; Y: kutakin 1 kpl
MARKAL-putkilokynä nro 085178 koko W: 1 kpl

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat