Rašiklių rinkinys, Įrankių skaičius: 7

Prekės Nr.: 954935 7
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įrankių skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pridedamų dalių skaičius 7 vnt.
Aukštis 75 mm
Plotis 250 mm
Ilgis 250 mm
Sandėliavimo būdas putplasčio įdėklas
Putplasčio plotis B 250 mm
Gylis putplastis T 250 mm
Bendras aukštis putplastis H 30 mm
Iš anksto glazūruotos putos taip
Įdubų įrankiams skaičius 7 vnt.
Mažiausias tinkamas stalčiaus priekio aukštis 75 mm
Konkretaus gamintojo įrenginys G
Maitinimas nėra energijos tiekimo
Plotis G 10
Gylis G 10
Putplasčio medžiaga Polietilenas (PE)
Bendras svoris 0,257 kg
Produkto rūšis kanceliarinių prekių asortimentas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 954935 7
EAN / GTIN 2050002004535
Gamintojo numeris 954935 7
Gamintojas / atsakingas asmuo Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Germany

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekiama:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 954935: 1 vnt.
MARKAL gilių kiaurymių žymeklis Nr. 085012 dyd. 096260: 1 vnt.
MARKAL atsarginės šerdelės Nr. 085013 dyd. 096262: 1 vnt.
MARKAL gilių kiaurymių žymeklis Nr. 085152 dyd. BL: 1 vnt.
MARKAL permanentinis žymeklis Nr. 085154 dyd. B: 1 vnt.
MARKAL dažų žymeklis Nr. 085160 dyd. W; Y: po 1 vnt.
MARKAL žymeklis tūbelėje Nr. 085178 dyd. W: 1 vnt.