Set de ştifturi, Număr de scule: 7

Cod articol.: 954935 7
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese incluse 7 buc.
Înălţimea totală 75 mm
Lăţime totală 250 mm
Lungimea totală 250 mm
Tipul de depozitare Inserție din spumă dură
Lățime spumă B 250 mm
Adâncime spumă T 250 mm
Înălțime spumă H 30 mm
Spumă pre-laserizată da
Numărul de decupaje pentru unelte 7 buc.
Cea mai mică înălţime frontală recomandată a sertarelor 75 mm
Unitate specifică producătorului G
Lăţime în G 10
Adâncime în G 10
Spumă material Polietilenă (PE)
Greutate totală 0,257 kg
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Tip produs Sortiment de articole de papetărie

Identificare și clasificare

Cod articol 954935 7
EAN / GTIN 2050002004535
Număr producător 954935 7
Producător/responsabil Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în inserţie din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalizează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 954935: 1 buc.
MARKAL Marcator pentru găuri adânci Cod 085012 Ref. 096260: 1 buc.
MARKAL Mine de rezervă Cod 085013 Ref. 096262: 1 buc.
MARKAL Marcator pentru găuri adânci Cod 085152 Ref. BL: 1 buc.
MARKAL Marker permanent Cod 085154 Ref. B: 1 buc.
MARKAL Marker cu lac Cod 085160 Ref. W; Y: Câte 1 buc.
MARKAL Tub de vopsea pentru scris Cod 085178 Ref. W: 1 buc.