Sada kolíků, Počet nástrojů: 7

Artiklové číslo: 954935 7
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených dílů 7 ks
Výška celková 75 mm
Šířka celkem 250 mm
Celková délka 250 mm
Typ ukládání a skladování Vložka z tvrzené pěny
Šířka pěnové hmoty B 250 mm
Hloubka pěny T 250 mm
Výška pěny H 30 mm
Pěna předem opracovaná laserem ano
Počet výřezů na nástroje 7 ks
Nejmenší vhodná výška čela zásuvky 75 mm
Jednotka specifická pro výrobce G
Šířka v G 10
Hloubka v G 10
Materiál pěnové hmoty Polyetylen (PE)
Hmotnost celkem 0,257 kg
Zásobování energií Žádné napájení
Druh produktu Sortiment psacích potřeb

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 954935 7
EAN / GTIN 2050002004535
Číslo výrobce 954935 7
Výrobce/odpovědná osoba Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 954935: 1 ks
Značkovač MARKAL na hluboké otvory č. 085012 vel. 096260: 1 ks
Náhradní tuhy MARKAL č. 085013 vel. 096262: 1 ks
Značkovač MARKAL na hluboké otvory č. 085152 vel. BL: 1 ks
Permanentní značkovač MARKAL č. 085154 vel. B: 1 ks
Lakový popisovač MARKAL č. 085160 vel. W; Y: po 1 ks
Popisovač MARKAL v tubě č. 085178 vel. W: 1 ks