• Szanowni Klienci! 3 lutego 2026 r. cały nasz zespół przebywa poza biurem, na szkoleniu firmowym. Przepraszamy za niedogodności.

Markery lakier. SL100, kolor napisów: W

Nr art.: 085160 W
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
  • Minimalna ilość zamówienia 12 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 12 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
1 734 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

kolor napisów Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

kolor białe
Maksymalna grubość kreski 3 mm
szybkoschnące tak
Odporne na promieniowanie UV. tak
wodoodporne tak
oznaczenie producenta SL.100
Rodzaj produktu Markery lakiernicze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085160 W
EAN / GTIN 3660447100700
Numer producenta 31240120
Producent/osoba odpowiedzialna LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 BLYES, France, www.lacoindustries.com

Opis

Wykonanie:

Bezwonny lakier, z zaokrągloną końcówką. Odporny na UV i wodę.
Do wykonywania oznaczeń o grubości 2−4 mm.

Zastosowanie:

Do opisywania i znakowania na wszystkich czystych powierzchniach.