{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba elementów | 12 szt. | |
| Szerokość pianki | 250 mm | |
| Odcień, Szare | Szary antracytowy | |
| Część opisana, Szary antracytowy | Deckschicht | |
| Głębokość pianki | 600 mm | |
| Wysokość pianki | 30 mm | |
| Szerokość pianki w G | 10 | |
| Głębokość pianki w G | 24 | |
| Oznaczenie producenta | Elektriker-Sortiment vollisoliert | |
| Opakowanie | tworzywo piankowe / pianka sztywna | |
| Kolor | Szare; Szare | |
| Liczba narzędzi | 12 | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Zestaw | tak | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment |
| Numer artykułu | 954580 12 | |
| EAN / GTIN | 4069515070072 | |
| Numer producenta | 954580 12 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |