Surtido para electricistas, completamente aislado, Cantidad de herramientas: 12

Número de artículo: 954580 12
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
22 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 12 ud.
Anchura espuma 250 mm
Color, gris Gris antracita
Pieza descrita, Gris antracita Deckschicht
Profundidad espuma 600 mm
Altura de la espuma 30 mm
Ancho de la espuma en G 10
Profundidad de la espuma en G 24
Denominación del fabricante Elektriker-Sortiment vollisoliert
Embalaje espuma / espuma rígida
Color gris; gris
Cantidad de herramientas 12
Tipo de producto Destornilladores
Juego sí
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 954580 12
EAN / GTIN 4069515070072
Número del fabricante 954580 12
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 n.º 954580: 1 ud.
Destornillador para ranura eléctrico GARANT n.° 662902 tam. 2,5; 3,5; 4; 5,5: 1 ud. cada
Comprobador de tensión GARANT n.º 665015 tam. 3: 1 ud.
Destornillador para Phillips GARANT n.º 668902 tam. 1; 2: 1 ud. cada
Alicates universales completamente aislados GARANT n.º 701710 tam. 180: 1 ud.
Alicates de boca redonda plana GARANT, completamente aislados, n.º 713310 tam. 200: 1 ud.
Alicates de corte lateral GARANT, completamente aislados n.º 725310 tam. 160: 1 ud.
Cuchilla pelacables n.º 728010 tam. 8-28: 1 ud.
Alicate pelacables GARANT n.º 728614 tam. 10: 1 ud.