Jeu d'outils pour électriciens, 100% isolés, Nombre d’outils: 12

Réf.: 954580 12
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d’outils Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 12 pc.
Largeur mousse 250 mm
Teinte, gris Gris anthracite
Pièce décrite, Gris anthracite Deckschicht
Profondeur mousse 600 mm
Hauteur mousse 30 mm
Largeur mousse en G 10
Profondeur mousse en G 24
Référence fabricant Elektriker-Sortiment vollisoliert
Emballage mousse / mousse rigide
Couleur gris; gris
Nombre d’outils 12
Type de produit tournevis
Jeu/Kit oui
Sommaire jeu / Assortiment

Identification et classification

Référence article 954580 12
EAN / GTIN 4069515070072
Réf. fabricant 954580 12
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Jeux d’outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l’huile et n’absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 954580: 1 pièce
Tournevis d’électricien pour vis à fente GARANT 662902, réf. 2,5; 3,5; 4; 5,5: 1 pièce de chaque
Testeur de tension GARANT 665015 réf. 3: 1 pièce
Tournevis pour Phillips GARANT 668902 réf. 1; 2: 1 pièce de chaque
Pince universelle 100% isolée GARANT 701710 réf. 180: 1 pièce
Pince à becs demi-ronds GARANT, droite, 100% isolée 713310 réf. 200: 1 pièce
Pince coupante diagonale 100% isolée GARANT 725310 réf. 160: 1 pièce
Couteau à dégainer 728010 réf. 8-28: 1 pièce
Pince à dénuder GARANT 728614 réf. 10: 1 pièce