Wkrętaki dla elektryków, całkowicie izolowane, liczba narzędzi: 5

Nr art.: 954505 5
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów
5 szt.
Szerokość pianki
200 mm
Odcień, Szare
Szary antracytowy; Szary
Część opisana, Szary antracytowy
Deckschicht
Część opisana, Szary
Kontrastfarbe
Głębokość pianki
250 mm
Wysokość pianki
30 mm
Szerokość pianki w G
8
Głębokość pianki w G
10
Opakowanie
tworzywo piankowe / pianka sztywna
Znak jakości i certyfikat kontroli
VDE
Liczba narzędzi
5
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Phillips (PH)
PH1; PH2
Szerokość ostrza b
3,5 mm; 4 mm; 5,5 mm
Kolor
Szare
Rodzaj produktu
Wkrętaki
Zestaw
tak
Napęd
Uchwyt
Człon
Do śrub Phillips (PH); do wkrętów płaskich
Zawartość
Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 954505 5
EAN / GTIN 4069515070027
Numer producenta 954505 5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Powszechnie stosowane zestawy narzędziowe o dwukolorowej wkładce z twardego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

W dostawie:

wkładka z pianki narzędziowej, pusta, nr 952001 wielk. 954505: 1 szt.
Wkrętaki GARANT dla elektryków do śrub płaskich nr 662902 wielk. 3,5; 4; 5,5: po 1 szt.
GARANT Wkrętaki dla elektryków do wkrętów Phillips nr 668902, wielk. 1; 2: po 1 szt.