Tournevis d'électricien 100 % isolé, Nombre d’outils: 5

Réf.: 954505 5
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d’outils Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 5 pc.
Largeur mousse 200 mm
Teinte, gris Gris anthracite; Gris
Pièce décrite, Gris anthracite Deckschicht
Pièce décrite, Gris Kontrastfarbe
Profondeur mousse 250 mm
Hauteur mousse 30 mm
Largeur mousse en G 8
Profondeur mousse en G 10
Emballage mousse / mousse rigide
Label de qualité et de contrôle VDE
Couleur gris
Nombre d’outils 5
Taille côté sortie, pour vis Phillips (PH) PH1; PH2
Largeur de lame b 3,5 mm; 4 mm; 5,5 mm
Type de produit tournevis
Jeu/Kit oui
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis Phillips (PH); pour vis à fente
Sommaire jeu / Assortiment

Identification et classification

Référence article 954505 5
EAN / GTIN 4069515070027
Réf. fabricant 954505 5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Jeux d’outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l’huile et n’absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment alvéolé en mousse rigide vide 952001 réf. 954505: 1 pièce
Tournevis d’électricien pour vis à fente GARANT 662902, réf. 3,5; 4; 5,5: 1 pièce de chaque
Tournevis d’électricien pour Phillips GARANT 668902 réf. 1; 2: 1 pièce de chaque