{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl Teile | 5 St. | |
| Breite Schaumstoff | 200 mm | |
| Farbton, grau | Anthrazitgrau; Grau | |
| beschriebenes Teil, Anthrazitgrau | Deckschicht | |
| beschriebenes Teil, Grau | Kontrastfarbe | |
| Tiefe Schaumstoff | 250 mm | |
| Höhe Schaumstoff | 30 mm | |
| Breite Schaumstoff in G | 8 | |
| Tiefe Schaumstoff in G | 10 | |
| Verpackung | Schaumstoff / Hartschaum | |
| Güte- und Prüfsiegel | VDE | |
| Anzahl Werkzeuge | 5 | |
| Größe Abtrieb, für Phillips (PH) | PH1; PH2 | |
| Schneidenbreite b | 3,5 mm; 4 mm; 5,5 mm | |
| Farbe | grau | |
| Produktart | Schraubendreher | |
| Set/ Satz | ja | |
| Antrieb | Griff | |
| Abtrieb | für Phillips (PH); für Schlitz | |
| Inhalt | Satz / Sortiment |
| Artikelnummer | 954505 5 | |
| EAN / GTIN | 4069515070027 | |
| Herstellernummer | 954505 5 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |