Destornillador para electricistas completamente aislado, Cantidad de herramientas: 5

Número de artículo: 954505 5
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
26 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 5 ud.
Anchura espuma 200 mm
Color, gris Gris antracita; Gris
Pieza descrita, Gris antracita Deckschicht
Pieza descrita, Gris Kontrastfarbe
Profundidad espuma 250 mm
Altura de la espuma 30 mm
Ancho de la espuma en G 8
Profundidad de la espuma en G 10
Embalaje espuma / espuma rígida
Sello de calidad y comprobación VDE
Color gris
Cantidad de herramientas 5
Tamaño de salida, Para tornillos Phillips (PH) PH1; PH2
Anchura de filo b 3,5 mm; 4 mm; 5,5 mm
Tipo de producto Destornilladores
Juego sí
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Para tornillos Phillips (PH); para ranura
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 954505 5
EAN / GTIN 4069515070027
Número del fabricante 954505 5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.° 952001 tam. 954505: 1 ud.
Destornillador para ranura eléctrico GARANT n.° 662902 de cada tam. 3,5; 4; 5,5: 1 ud. cada
Destornillador para electricistas, para Phillips, GARANT, n.º 668902 tam. 1; 2: 1 ud. cada