{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Detalių skaičius | 5 vnt. | |
| Spalvų tonai, pilkas | Antracito pilka; Pilka | |
| aprašyta dalis, Antracito pilka | Deckschicht | |
| aprašyta dalis, Pilka | Kontrastfarbe | |
| Kokybės ir bandymo ženklas | VDE | |
| Spalva | pilkas | |
| Išėjimo pavaros dydis, kryžminiams varžtams (PH) | PH1; PH2 | |
| Geležtės plotis b | 3,5 mm; 4 mm; 5,5 mm | |
| Produkto rūšis | atsuktuvai | |
| Pavara | rankena | |
| Perdava | kryžminiams varžtams (PH); varžtams su įpjova (SL) | |
| Turinys | rinkinys / asortimentas |
| Produkto numeris | 954505 5 | |
| EAN / GTIN | 4069515070027 | |
| Gamintojo numeris | 954505 5 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |