{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de piese | 5 buc. | |
| Lățime spumă | 200 mm | |
| Nuanță, gri | Gri antracit; Gri | |
| partea descrisă, Gri antracit | Deckschicht | |
| partea descrisă, Gri | Kontrastfarbe | |
| Adâncime spumă | 250 mm | |
| Înălțime spumă | 30 mm | |
| Lățime spumă în G | 8 | |
| Adâncime spumă în G | 10 | |
| Ambalaj | spumă/spumă dură | |
| Sigiliu de calitate și testare | VDE | |
| Culoarea | gri | |
| Număr de unelte | 5 | |
| Mărime antrenare, Pentru șuruburi Phillips (PH) | PH1; PH2 | |
| Lăţimea tăişului b | 3,5 mm; 4 mm; 5,5 mm | |
| Tip produs | Șurubelniţă | |
| Set/ garnitură | da | |
| Acţionare | Mâner | |
| Portanţă | Pentru șuruburi Phillips (PH); pentru şuruburi cu fantă | |
| Cuprins | Set / sortiment |
| Cod articol | 954505 5 | |
| EAN / GTIN | 4069515070027 | |
| Număr producător | 954505 5 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |