{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Zangen- / Schere-Sortiment vollisoliert | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | VDE | |
| Liczba elementów w zestawie | 4 szt. | |
| Wysokość całkowita | 75 mm | |
| Szerokość łącznie | 150 mm | |
| Długość całkowita | 500 mm | |
| Rodzaj przechowywania | Wkładki z tworzywa piankowego | |
| Szerokość pianki B | 150 mm | |
| Głębokość pianki T | 500 mm | |
| Wysokość pianki H | 75 mm | |
| Pianka wstępnie cięta laserowo | tak | |
| Najmniejsza odpowiednia wysokość frontów szuflad | 75 mm | |
| Jednostka specyficzna dla producenta | G | |
| Szerokość w G | 6 | |
| Głębokość w G | 20 | |
| Materiał pianki | Polietylen (PE) | |
| Masa całkowita | 0,867 kg | |
| Mobilność | + | |
| zasilanie energią | Bez zasilania | |
| Rodzaj produktu | Zestaw narzędzi |
| Numer artykułu | 954486 4 | |
| EAN / GTIN | 4062406298241 | |
| Numer producenta | 954486 4 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |