Set di pinze / cesoie interamente isolate, Numero degli utensili: 4

Codice art.: 954486 4
Sconto
84,46 €
Prezzo per 1 articolo
Prezzo valido fino al 31 lug 2027
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
32 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Zangen- / Schere-Sortiment vollisoliert
Sigillo di qualità e test VDE
Numero di componenti inclusi 4 pz.
Altezza 75 mm
Larghezza 150 mm
Lunghezza 500 mm
Tipo di conservazione Inserto in espanso rigido
Larghezza inserto in espanso B 150 mm
Profondità espanso T 500 mm
Altezza totale dell´espanso H 75 mm
Espanso pre-tagliato con laser
Altezza minima frontalino cassetti appropriata 75 mm
Unità specifica del produttore G
Alimentazione Nessuna fornitura di energia
Larghezza in G 6
Profondità in G 20
Materiale in espanso Polietilene (PE)
Peso totale 0,867 kg
Mobilità +
Tipo di prodotto Assortimento di utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 954486 4
EAN / GTIN 4062406298241
Codice del produttore 954486 4
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 954486: 1 pz.
Pinza universale HOLEX n. art. 701852 Dim. 180: 1 pz.
Pinza a becchi mezzotondi HOLEX n. art. 713351 Dim. 200: 1 pz.
Tronchese a tagliente laterale HOLEX n. 725351 Dim. 140: 1 pz.
Forbice per elettricisti HOLEX con impugnatura bicomponente n. art. 768800 Dim. 140: 1 pz.