Pilnai izoliuotų replių / žirklių rinkinys, Įrankių skaičius: 4

Prekės Nr.: 954486 4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įrankių skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Zangen- / Schere-Sortiment vollisoliert
Kokybės ir bandymo ženklas VDE
Pridedamų dalių skaičius 4 vnt.
Aukštis 75 mm
Plotis 150 mm
Ilgis 500 mm
Sandėliavimo būdas putplasčio įdėklas
Putplasčio plotis B 150 mm
Gylis putplastis T 500 mm
Bendras aukštis putplastis H 75 mm
Iš anksto glazūruotos putos taip
Mažiausias tinkamas stalčiaus priekio aukštis 75 mm
Konkretaus gamintojo įrenginys G
Plotis G 6
Gylis G 20
Putplasčio medžiaga Polietilenas (PE)
Bendras svoris 0,867 kg
Mobilumas +
Maitinimas nėra energijos tiekimo
Produkto rūšis įrankių rinkiniai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 954486 4
EAN / GTIN 4062406298241
Gamintojo numeris 954486 4
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Tiekiama:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 954486: 1 vnt.
HOLEX kombinuotosios replės Nr. 701852 dyd. 180: 1 vnt.
HOLEX replės prailgintomis žiaunomis, tiesios Nr. 713351 dyd. 200: 1 vnt.
HOLEX kirpimo replės Nr. 725351 dyd. 140: 1 vnt.
HOLEX elektriko žirklės su 2K rankena Nr. 768800 dyd. 140: 1 vnt.