{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Potrdilo o kakovosti | VDE | |
| Število vsebovanih delov | 4 kos | |
| Višina | 75 mm | |
| Širina | 150 mm | |
| Dolžina | 500 mm | |
| Vrsta shranjevanja | vložek iz trde pene | |
| Širina pene | 150 mm | |
| Globina pene | 500 mm | |
| Skupna višina pene | 30 mm | |
| Pena, predhodno lasersko izrezana | da | |
| Višina 1, pena | 30 mm | |
| Število izrezov za orodje | 4 kos | |
| Najmanjša ustrezna sprednja višina predala | 75 mm | |
| Enota, specifična za proizvajalca | G | |
| Napajanje | brez napetostnega napajanja | |
| Širina v G | 6 | |
| Globina v G | 20 | |
| Skupna masa | 0,867 kg | |
| Vrsta izdelka | garnitura orodja |
| Številka izdelka | 954486 4 | |
| EAN/GTIN | 4062406298241 | |
| Številka proizvajalca | 954486 4 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |