Fogó / olló készlet, teljesen szigetelt, Szerszámok száma: 4

Cikkszám: 954486 4
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámok száma Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 6×20

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 6×20
Szélesség 150 mm
Mélység 500 mm
Szélesség G-ben 6
Mélység G-ben 20
Szerszámok száma 4
Kivitel teljesen szigetelt VDE szerszámokkal
Súly 0,867 kg
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 954486 4
EAN / GTIN 4062406298241
Gyártó száma 954486 4
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 954486 méret: 1 db
HOLEX kombinált fogó 701852 sz. 180 méret: 1 db
HOLEX telefonfogó, egyenes 713351 sz. 200 méret: 1 db
HOLEX oldalcsípőfogó, 725351 sz. 140 méret: 1 db
HOLEX villanyszerelő olló 2K markolattal 768800 sz. 140 méret: 1 db

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek