{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului |
Zangen- / Schere-Sortiment vollisoliert
|
|
| Sigiliu de calitate și testare |
VDE
|
|
| Număr de piese incluse |
4 buc.
|
|
| Înălţimea totală |
75 mm
|
|
| Lăţime totală |
150 mm
|
|
| Lungimea totală |
500 mm
|
|
| Tipul de depozitare |
Inserție din spumă dură
|
|
| Lățime spumă B |
150 mm
|
|
| Adâncime spumă T |
500 mm
|
|
| Înălțime spumă H |
75 mm
|
|
| Spumă pre-laserizată |
da
|
|
| Cea mai mică înălţime frontală recomandată a sertarelor |
75 mm
|
|
| Unitate specifică producătorului |
G
|
|
| Lăţime în G |
6
|
|
| Adâncime în G |
20
|
|
| Spumă material |
Polietilenă (PE)
|
|
| Greutate totală |
0,867 kg
|
|
| Mobilitate |
+
|
|
| Alimentare cu energie |
Fără alimentare cu energie
|
|
| Tip produs |
Sortiment de scule
|
| Cod articol | 954486 4 | |
| EAN / GTIN | 4062406298241 | |
| Număr producător | 954486 4 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |